Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA56 Kötőoszlop 13/64 X 3/8 hüvelyk, 50PK | AE4PBJ

APPROVED VENDOR 5MA56 Kötőoszlop 13/64 X 3/8 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4PBJ Modell: 5MA56

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagAlumínium
Rockwell KeménységB38
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaAlumínium
Csavarmenet hossza1 / 4 "
Szakítószilárdság34800 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616109030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA56 Kötőoszlop 13/64 X 3/8 hüvelyk, 50PK
€28.85 /csomag