Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA23 hordócsavar 10-24 | AE4NZY

APPROVED VENDOR 5MA23 hordócsavar 10-24

Raktáron
Tétel: AE4NZY Modell: 5MA23

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€13.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság7 / 64 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
Meghajtó méreteT20
meghajtó típusa6-lebeny tűvel
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret10-24
típusSzabotázsbiztos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA23 hordócsavar 10-24
€13.20 /Mértékegység