Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGX

APPROVED VENDOR 5LY96 hordócsavar acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4NGX Modell: 5LY96
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
€49.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1.5 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
meghajtó típusaKombináció
befejezcink
Head StyleKöteg
AnyagAcél
Rockwell KeménységB70
Szakítószilárdság60000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY96 hordócsavar acél, 25PK
€49.20 /csomag