JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVR7 csövek varrat nélküli 3/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb 4110 Psi | AE4MXR

APPROVED VENDOR 5LVR7 cső varrat nélküli 3/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb 4110 Psi

Tétel: AE4MXR Modell: 5LVR7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€64.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.277 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás4110 psi @ 72 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+/-. 005 "
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.049 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)183.39
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7304413045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ACH3 Vezeték nélküli varrat nélküli 3/16 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 Stainless Steel3303 psi @ 72 fok F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.02 "€102.69
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ACH5 Vezeték nélküli varrat nélküli 5/16 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDB 3ACH50.273 "316 Stainless Steel2005 psi @ 72 fok F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.02 "€158.38
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACH6 Csövek varrat nélküli 3/8 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDC 3ACH60.245 "316 Stainless Steel5452 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.065 "€141.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ACJ1 varrat nélküli cső 3/4 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 Stainless Steel5364 psi @ 72 fok F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.12 "€378.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ACT1 Zökkenőmentes cső 3/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HEX 3 ACT10.148 "304 Stainless Steel3393 psi @ 72 fok F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425-1500 F fok0.02 "€59.77
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VÉTEL 3ACT2 Vezeték nélküli varrat nélküli 3/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HEY 3 ACT20.132 "304 Stainless Steel4747 psi @ 72 fok F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425-1500 F fok0.028 "€62.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ACT3 Zökkenőmentes cső 3/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HEZ 3 ACT30.118 "304 Stainless Steel5780 psi @ 72 fok F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425-1500 F fok0.035 "€68.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVR7 cső varrat nélküli 3/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb 4110 Psi
€64.83 /Mértékegység