Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAE5 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 3/8-16 x 4 hüvelykes | AE4JVE

APPROVED VENDOR 5LAE5 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 3/8-16 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JVE Modell: 5LAE5
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
€28.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.21 / 32 "
Szem kívül Dia.1-11 / 32 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz5.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE5 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 3/8-16 x 4 hüvelyk
€28.47 /Mértékegység