Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD8 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 5 hüvelyk | AE4JUX

APPROVED VENDOR 5LAD8 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JUX Modell: 5LAD8
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
€16.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.15 / 32 "
Szem kívül Dia.29 / 32 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz6 5 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza5"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD8 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 1/4-20 x 5 hüvelyk
€16.92 /Mértékegység