Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 2 hüvelykes | AE4JUR

APPROVED VENDOR 5LAD3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JUR Modell: 5LAD3
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
€13.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.13 / 32 "
Szem kívül Dia.23 / 32 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 16 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 2 hüvelyk
€13.27 /Mértékegység