Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€1,613.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
O-gyűrű választék
Típus típus
5 belső tokot tartalmazó műanyag tok
színek
Fekete
durométert
90 A part
Keménység
Nagyon nehéz
Anyag
Buna N.
Darabszám
1415
Méretek száma
81
SAE vagy metrikus
SAE
Méreteket tartalmaz
AS568A kötőjel 1/16 "C / S (25) Mindegyik 006-tól 018-ig, (20) Mindegyik 019-től 021-ig, (15) Mindegyik a 022-től 026-ig, (028) Mindegyik a 10-től 029-ig, 030, (3) Mindegyik a 32-től 25-ig, 109, (118) Mind a 20, 119, 120-ig / 15 "C / S (121) Mindegyik 127-10, (128) Mindegyik 129, 131, (133) Mindegyik 5-135, (1) Mindegyik XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, (XNUMX) XNUMX , XNUMX
1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Mindegyik 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) mindegyik 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Mindegyik 23.7 mm, 24 m
2 mm C/S (16) 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Mindegyik 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm,