JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JEY1 Lift-out sín zseb L 2.25in - 2 db | AE4CLE

APPROVED VENDOR 5JEY1 kihúzható sínes zseb L 2.25 hüvelyk - 2 db

Raktáron
Tétel: AE4CLE Modell: 5JEY1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKihúzható sín zseb
színekSárga
Anyag11 Gauge Acél
Szerelőlemez méretei3 1/2 x 15 x 15/64 "
Teljes hossz2.25 "
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hornyolt lyuk mérete (9/16 x 1")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEY1 kihúzható sínes zseb L 2.25 hüvelyk - 2 db
€149.60 /Mértékegység