Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5GMC4 Machine Screw Ms Stainless Steel 6-32 X 3/8, 50PK | AE3XCK

APPROVED VENDOR 5GMC4 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 6-32 X 3/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3XCK Modell: 5GMC4
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
€51.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKeresztbe süllyesztett Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.270 - 0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 min.
Menet hosszaTeljesen menetes
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMC4 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 6-32 X 3/8, 50PK
€51.39 /csomag