JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDT1 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 36 x 36 | AE3VJE

APPROVED VENDOR 5GDT1 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 36 x 36

Raktáron
Tétel: AE3VJE Modell: 5GDT1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.090 1.15 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag200100 poliuretán
Stretch Limit0.85
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság27 PSI
Vastagság1.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG4 hablap 200100 poliszén 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€7.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP6 hablap 200100 poliszén 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€11.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP7 hablap 200100 polipropilén faszén 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€15.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP8 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "€24.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP9 hablap 200100 polipropilén faszén 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€31.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR0 hablap 200100 polipropilén faszén 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€46.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR1 hablap 200100 polipropilén faszén 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€61.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT1 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 36 x 36
€211.77 /Mértékegység