JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDP2 hablap 60280 polipropilén természetes 1 x 24 x 72 | AE3VHJ

APPROVED VENDOR 5GDP2 hablap 60280 polipropilén természetes 1 x 24 x 72

Raktáron
Tétel: AE3VHJ Modell: 5GDP2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekTermészetes
Sűrűség2.8 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.55 0.65 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz72 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag60280 poliuretán
Stretch Limit1.2
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság9 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG1 hablap 60280 polipropilén természetes 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€5.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL8 hablap 60280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€20.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL9 hablap 60280 polipropilén természetes 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€11.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN0 Hablap 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€35.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN1 hablap 60280 polipropilén természetes 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€22.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN2 hablap 60280 polipropilén természetes 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€69.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN3 hablap 60280 polipropilén természetes 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€44.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDP2 hablap 60280 polipropilén természetes 1 x 24 x 72
€272.44 /Mértékegység