Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL8 hablap 60280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL

APPROVED VENDOR 5GCL8 hablap 60280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12

Raktáron
Tétel: AE3UXL Modell: 5GCL8
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
€17.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekTermészetes
Sűrűség2.8 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.55 0.65 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag60280 poliuretán
Stretch Limit1.2
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság9 PSI
Vastagság3 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG1 hablap 60280 polipropilén természetes 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€5.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCL9 hablap 60280 polipropilén természetes 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€11.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN0 Hablap 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€35.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN1 hablap 60280 polipropilén természetes 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€22.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN2 hablap 60280 polipropilén természetes 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€69.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCN3 hablap 60280 polipropilén természetes 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€44.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCU2 hablap 60280 polipropilén természetes 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5 GCU224 "1 / 2 "24 "€23.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCL8 hablap 60280 polipropilén természetes 3/4 x 12 x 12
€17.80 /Mértékegység