JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDJ9 habtekercs polipropilén faszén 1/2 x 54 hüvelyk 25 láb | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 habtekercs, polipropilén szén, 1/2 x 54 hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AE3VFZ Modell: 5GDJ9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabtekercs
Háttér típusaPSA
Cell TípusNyissa meg a cellát
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.55-0.74 psi
Hossz25 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPoliészter
Stretch Limit0.9
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság20 psi
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
Szélesség54 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2475
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód3921905050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHáttér típusaszínekStretch LimitTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDT6 habtekercs Antisztatikus 1/4 x 48 hüvelyk 250 láb | AE3VJK 5GDT6Antisztatikus polietilénEgyszerűRózsaszín0.21-20 foktól 150 fokig F40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 habtekercs, polipropilén szén, 1/2 x 54 hüvelyk, 25 láb
€651.14 /Mértékegység