JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDT6 habtekercs Antisztatikus 1/4 x 48 hüvelyk 250 láb | AE3VJK

APPROVED VENDOR 5GDT6 habtekercs, antisztatikus, 1/4 x 48 hüvelyk, 250 láb

Tétel: AE3VJK Modell: 5GDT6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabtekercs
Háttér típusaEgyszerű
Cell TípusZártcellás vízálló
színekRózsaszín
Sűrűség1.8 font / köb. ft.
befejezBőr
Szilárdság @ 25% -os elhajlás26 psi
Hossz250 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 10 '
AnyagAntisztatikus polietilén
Stretch Limit0.21
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Szakítószilárdság40 psi
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.013 "
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 2.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.19
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHáttér típusaszínekStretch LimitTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDJ9 habtekercs polipropilén faszén 1/2 x 54 hüvelyk 25 láb | AE3VFZ 5GDJ9PoliészterPSAFaszén0.9-20 foktól 180 fokig F20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "€651.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT6 habtekercs, antisztatikus, 1/4 x 48 hüvelyk, 250 láb