JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA3 hablap 220 polipropilén kék/szén 2 x 24 x 27 | AE3VCX

APPROVED VENDOR 5GDA3 hablap 220 polipropilén kék/szén 2 x 24 x 27

Raktáron
Tétel: AE3VCX Modell: 5GDA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszközszervező hablap
Háttér típusaEgyszerű
színekHasított faszén és kék
SűrűségFaszén 2.2 font / köb. ft, kék 1.8 font / mXNUMX. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz27 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag2 font polietilén / 1.8 font sötétkék polietilén
Stretch Limit0.5
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód3921905050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG5 Foamsheet 220 polikék/szén 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW 5GCG512 "1.5 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA1 hablap 220 polikék/szén 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA2 hablap 220 polipropilén kék/szén 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "€60.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA3 hablap 220 polipropilén kék/szén 2 x 24 x 27
€67.54 /Mértékegység