JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW5 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 24 x 24 | AE3VAC

APPROVED VENDOR 5GCW5 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 24 x 24

Tétel: AE3VAC Típus: 5GCW5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekRózsaszín
Sűrűség1.4 font. cu. ft.
befejezSima
Szilárdság @ 25% -os elhajlás35 PSI
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagAntisztatikus poliuretán
Stretch Limit200%
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság13 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCT4 hablap antisztatikus polipropilén 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€1.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCT5 hablap antisztatikus polipropilén 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€1.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCU0 Hablap Antisztatikus Polipropilén 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5 GCU024 "1 / 2 "24 "€2.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW4 hablap antisztatikus polipropilén 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€41.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW6 hablap antisztatikus polipropilén 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€5.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCW7 hablap antisztatikus polipropilén 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€3.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDC1 hablap antisztatikus polipropilén 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF 5GDC136 "1 / 2 "36 "€9.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW5 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 24 x 24