Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCJ5 Hab etilén vinil 1 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UWL

APPROVED VENDOR 5GCJ5 etilén vinil hablap, 1 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UWL Modell: 5GCJ5
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
€9.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.4 PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPolietilén vinil
Stretch Limit2
Temp. Hatótávolság-70 - 180 F
Szakítószilárdság50 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF1 vinyl hablap 1/4 x 12 x 12 hüvelykes - 2 db-os csomag | AE3UVF 5GCF11 / 4 "€3.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF2 vinyl hablap 1/8 x 12 x 12 hüvelyk - 2 db-os csomag | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCF4 hablap etilén vinil 1/2 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€5.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCJ6 Hab etilén vinil 3/4 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UWM 5GCJ63 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ5 etilén vinil hablap, 1 x 12 x 12 hüvelyk
€9.51 /Mértékegység