Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EE91 Spring Pin Coiled Steel M4 X 14Mm, 25PK | AE3NCB

APPROVED VENDOR 5EE91 rugócsapos tekercses acél M4 X 14Mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NCB Modell: 5EE91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€16.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.20-4.40mm
Letörés átmérője3.9mm
A letörés hossza referencia1.1mm
Dupla nyíróerő (font)2158
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)3.98-4.12mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM4
Teljes hossz14mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE91 rugócsapos tekercses acél M4 X 14Mm, 25PK
€16.31 /csomag