Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EE68 rugócsap, nagy teherbírású tekercses 5/16 X 1 L, 5PK | AE3NBF

APPROVED VENDOR 5EE68 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 5/16 x 1 literes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3NBF Modell: 5EE68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.322-0.334 "
Letörés átmérője0.304 "
A letörés hossza referencia0.08 "
Dupla nyíróerő (font)12,000 font.
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.308-0.319 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRC43-52
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE68 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 5/16 x 1 literes, 5PK
€3.90 /csomag