Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EE41 Spring Pin 1/8 X 1 1/2 Inch Length, 50PK | AE3NAM

APPROVED VENDOR 5EE41 rugócsap 1/8 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE3NAM Modell: 5EE41

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.130-0.136 "
Letörés átmérője0.121 "
A letörés hossza referencia0.044 "
Dupla nyíróerő (font)2000
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.124-0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE41 rugócsap 1/8 x 1 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€21.39 /csomag