Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EA34 rugós csap, nagy teherbírású tekercses 1/8 X 2 L, 25PK | AE3MFZ

APPROVED VENDOR 5EA34 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 1/8 x 2 literes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3MFZ Modell: 5EA34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€70.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.130-0.136 "
Letörés átmérője0.121 "
A letörés hossza referencia0.044 "
Dupla nyíróerő (font)1700
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.124-0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA34 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 1/8 x 2 literes, 25 PK
€70.28 /csomag