Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DV60 Spring Pin Slotted Steel M10 X 30Mm, 25PK | AE3KXQ

APPROVED VENDOR 5DV60 rugócsapos hornyolt acél M10 X 30Mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3KXQ Típus: 5DV60

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)15,773
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)10.00-10.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM10
Teljes hossz30mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV60 rugócsapos hornyolt acél M10 X 30Mm, 25PK
€31.17 /csomag