Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DV10 rugócsap hornyolt acél 22 X M5 L, 100PK | AE3KVW

APPROVED VENDOR 5DV10 rugócsap hornyolt acél 22 X M5 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KVW Típus: 5DV10
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
€21.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)5.40-5.60mm
Letörés hossza (min.)0.9mm
A letörés hossza referencia0.9mm
Dupla nyíróerő (font)3943
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)5.00-5.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM5
Teljes hossz22mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság1.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV10 rugócsap hornyolt acél 22 X M5 L, 100PK
€21.90 /csomag