Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DU83 Spring Pin Slotted Steel 30 X M4 L, 100PK | AE3KNM

APPROVED VENDOR 5DU83 rugócsapos hornyolt acél 30 X M4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KNM Modell: 5DU83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
A letörés hossza referencia0.65mm
Dupla nyíróerő (font)2527
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)4.00-4.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM4
Teljes hossz30mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU83 rugócsapos hornyolt acél 30 X M4 L, 100PK
€25.41 /csomag