Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DU40 rugócsap hornyolt acél M2 X 30Mm, 200PK | AE3KLQ

APPROVED VENDOR 5DU40 rugócsapos hornyolt acél M2 X 30 mm, 200 PK

Raktáron
Tétel: AE3KLQ Modell: 5DU40
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
€42.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
A letörés hossza referencia0.35mm
Dupla nyíróerő (font)634
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.00-2.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM2
Teljes hossz30mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU40 rugócsapos hornyolt acél M2 X 30 mm, 200 PK
€42.79 /csomag