JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA3 Nagy teljesítményű légsütő 12 Cu Ft | AE3JNK

APPROVED VENDOR 5DPA3 Nagy teljesítményű légsütő 12 Cu Ft

Tétel: AE3JNK Modell: 5DPA3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teljesítményű kényszerített levegős sütő
Belül használható méretek24 x 24 x 36 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek36 x 33 x 54 "
Fogyasztás3600 Watts
Tápellátás240 V 50/60 Hz, 18.4 A
Polckapacitás50 lbs.
Temp. Hatótávolság50-260 C fok
kötet12.0 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.67
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hegesztett kettős falszerkezet, 3 "üvegszálas szigetelés, digitális hőmérséklet-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátásTemp. HatótávolságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA0 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 3.8 Cu Ft | AE3JNG 5DPA028 x x 28 371600 Watts120 V, 50/60 Hz, 16 A35-260 C fok3.8 köb. ft.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA1 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 3.8 Cu Ft | AE3JNH 5DPA128 x x 28 371800 Watts240 V 50/60 Hz, 9.2 A35-260 C fok3.8 köb. ft.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA2 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 6.7 Cu Ft | AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240 V 50/60 Hz, 11.7 A35-260 C fok6.7 köb. ft.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA3 Nagy teljesítményű légsütő 12 Cu Ft