JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA1 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 3.8 Cu Ft | AE3JNH

APPROVED VENDOR 5DPA1 Nagy teljesítményű légsütő 3.8 Cu Ft

Tétel: AE3JNH Modell: 5DPA1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teljesítményű kényszerített levegős sütő
Belül használható méretek19 x 18 x 19 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek28 x x 28 37
Fogyasztás1800 Watts
Tápellátás240 V 50/60 Hz, 9.2 A
Polckapacitás50 lbs.
Temp. Hatótávolság35-260 C fok
kötet3.8 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.84
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hegesztett kettős falszerkezet, 3 "üvegszálas szigetelés, digitális hőmérséklet-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátásTemp. HatótávolságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA0 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 3.8 Cu Ft | AE3JNG 5DPA028 x x 28 371600 Watts120 V, 50/60 Hz, 16 A35-260 C fok3.8 köb. ft.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA2 Nagy teljesítményű légkeveréses sütő 6.7 Cu Ft | AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240 V 50/60 Hz, 11.7 A35-260 C fok6.7 köb. ft.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DPA3 Nagy teljesítményű légsütő 12 Cu Ft | AE3JNK 5DPA336 x 33 x 54 "3600 Watts240 V 50/60 Hz, 18.4 A50-260 C fok12.0 köb. ft.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA1 Nagy teljesítményű légsütő 3.8 Cu Ft