JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNX7 Laboratóriumi sütő kényszerlevegős 2.0 Cu Ft 230v | AE3JMX

APPROVED VENDOR 5DNX7 Laboratóriumi sütő Forced Air 2.0 Cu Ft 230v

Raktáron
Tétel: AE3JMX Modell: 5DNX7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,035.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi kemence, kényszerlevegő
Belül használható méretek18 x 14.6 x 12 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek20 x 28.5 x 14 "
Fogyasztás1600 Watt minimum
Tápellátás230 V, 50/60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1
Temp. HatótávolságKörülbelül 225 C fokig
kötet2.0 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Gumilábak, ajtóra szerelt tárcsás hőmérő

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátásHőmérséklet PontosságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNW9 Laboratóriumi sütő, kényszerlevegős 0.6 Cuft 230v | AE3JMN 5DNW914 x 20.5 x 12 "800 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 20.6 köb. ft.€2,177.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNX3 Laboratóriumi sütő kényszerlevegős 1.14 Cu Ft 230v | AE3JMT 5DNX315 x 24.5 x 15 "1000 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 11.14 köb. ft.€2,540.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNX6 Laboratóriumi Sütősűrített levegő 2.0 Cu Ft 115V | AE3JMW 5DNX620 x 28.5 x 14 "1600 Watt minimum115 V, 60 Hz+/- 12.0 köb. ft.€3,016.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNX7 Laboratóriumi sütő Forced Air 2.0 Cu Ft 230v
€3,035.59 /Mértékegység