JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNL5 automatikus tömörítő | AE3JKV

APPROVED VENDOR 5DNL5 automatikus tömörítő

Raktáron
Tétel: AE3JKV Modell: 5DNL5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,541.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású, automatikus egytömörítő forgó formával
MegfelelASTM D6926, D5581, AASHTO T245 és PTM705
bemenő teljesítmény115V 60Hz
Teljes mélység21 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség24 "
típusMarshall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.58
Hajó magassága (cm)137.67
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)59.18
HS-kód8479896500
Származási országUS

Termék részletek:

    • Láb típus (kúpos)
    • Kalapács szabadesési távolság (18 ")
    • Forma átmérő (4")
    • Különleges jellemzők: Digitális számláló, forgatható alap

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNL7 automatikus tömörítő | AE3JKX 5DNL7€11,382.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL5 automatikus tömörítő
€11,541.27 /Mértékegység