JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNL4 Nagy teherbírású automatikus tömörítő | AE3JKU

APPROVED VENDOR 5DNL4 Nagy teherbírású automatikus tömörítő

Raktáron
Tétel: AE3JKU Modell: 5DNL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,812.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású, automatikus egytömörítő álló formával
MegfelelASTM D6926, D5581, AASHTO T245 és PTM705
bemenő teljesítmény115V 60Hz
Teljes mélység21 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség24 "
típusMarshall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.35
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8479896500
Származási országUS

Termék részletek:

    • Láb típus (lapos)
    • Kalapács szabadesési távolság (18 ")
    • Forma átmérő (4")
    • Különleges jellemzők: Digitális számláló

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNL6 Nagy teherbírású automatikus tömörítő | AE3JKW 5DNL6€14,281.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL4 Nagy teherbírású automatikus tömörítő
€13,812.27 /Mértékegység