Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DB86 Spring Pin Slotted 302 Ss M2 X 24Mm, 25PK | AE3FXW

APPROVED VENDOR 5DB86 rugócsap, hornyolt 302 Ss M2 X 24 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3FXW Modell: 5DB86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
A letörés hossza referencia0.35mm
Dupla nyíróerő (font)634
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.00-2.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM2
Teljes hossz24mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB86 rugócsap, hornyolt 302 Ss M2 X 24 mm, 25 PK
€2.64 /csomag