JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CJP8 horgonyzós csavarcsap 9500 Lb. - 10 db-os csomag | AE3DKZ

APPROVED VENDOR 5CJP8 horgonybilincs csavarcsap 9500 lb. - 10 db-os csomag

Tétel: AE3DKZ Modell: 5CJP8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
test anyagaKovácsolt acél
Testméret3 / 4 "
befejezGalvanizált
Pin Dia.7 / 8 "
Pin anyagKovácsolt acél
Pin stílusCsavaros csap
Heveder szélessége2"
Szélesség a szemek között1-1 / 4 "
Működési terheléshatár9500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CJP8 horgonybilincs csavarcsap 9500 lb. - 10 db-os csomag