Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CE99 Rögzítőgyűrű külső 3/4 25/32, 25PK | AE3CRY

APPROVED VENDOR 5CE99 külső rögzítőgyűrű 3/4 25/32, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3CRY Modell: 5CE99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.797 "
befejezcink
Illik a Groove Dia-hez.0.375 "
Megfelel a horony szélességének0.097 "
A tengely Dia számára.3/4 "és 25/32"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRB50-60
Szakítószilárdság47,000 psi
Vastagság0.089 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE99 külső rögzítőgyűrű 3/4 25/32, 25PK
€59.24 /csomag