Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CA16 Rugócsap 302 Rozsdamentes acél hornyolt 1/2 X 2 L, 5PK | AE3CLB

APPROVED VENDOR 5CA16 rugócsapos 302 rozsdamentes acél hornyolt 1/2 x 2 literes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3CLB Modell: 5CA16

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€36.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.513-0.524 "
Letörés átmérője0.485 "
Letörés hossza (max.)0.11 "
Letörés hossza (min.)0.025 "
Dupla nyíróerő (font)15,800
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.500-0.510 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.094 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA16 rugócsapos 302 rozsdamentes acél hornyolt 1/2 x 2 literes, 5PK
€36.48 /csomag