Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CA10 rugócsap, hornyolt 420 Ss 7/16 X 3 L, 5PK | AE3CKV

APPROVED VENDOR 5CA10 rugós csap hornyolt 420 Ss 7/16 X 3 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3CKV Modell: 5CA10

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.448-0.459 "
Letörés átmérője0.43 "
Letörés hossza (max.)0.095 "
Letörés hossza (min.)0.017 "
Dupla nyíróerő (font)11,500
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.437-0.445 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.025 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő7 / 16 "
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.077 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA10 rugós csap hornyolt 420 Ss 7/16 X 3 L, 5PK
€20.95 /csomag