Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY50 Spring Pin Slotted 7/32 X 1/2 L, 50PK | AE3BQX

APPROVED VENDOR 5BY50 rugós csap, hornyolt 7/32 x 1/2 l, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE3BQX Modell: 5BY50
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
€13.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.226-0.232 "
Letörés átmérője0.021 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.011 "
Dupla nyíróerő (font)3400
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.219-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY50 rugós csap, hornyolt 7/32 x 1/2 l, 50 PK
€13.04 /csomag