Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY42 Spring Pin Slotted 3/16 X 1 L, 100PK | AE3BQN

APPROVED VENDOR 5BY42 rugós csap, hornyolt 3/16 x 1 literes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BQN Modell: 5BY42

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.194-0.199 "
Letörés átmérője0.182 "
Letörés hossza (max.)0.055 "
Letörés hossza (min.)0.011 "
Dupla nyíróerő (font)2425
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.187-0.192 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY42 rugós csap, hornyolt 3/16 x 1 literes, 100 PK
€40.49 /csomag