Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 575680-PG Gépcsavaros hatlapú 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RMN 2EY65

APPROVED VENDOR 575680-PG Hatlapfejű gépi csavaros 10-32 x 3/8 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RMN Modell: 575680-PGKereszthivatkozás: 2EY65
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
€20.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575680-PG Hatlapfejű gépi csavaros 10-32 x 3/8 L, 100 PK
€20.38 /csomag