Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 575670-PG Machine Screw Hex 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RLR 2EY33

APPROVED VENDOR 575670-PG Hatlapfejű gépi csavaros 8-32 x 3/8 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RLR Modell: 575670-PGKereszthivatkozás: 2EY33
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
€9.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.11 "
fej típusaHex
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575670-PG Hatlapfejű gépi csavaros 8-32 x 3/8 L, 100 PK
€9.46 /csomag