Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 575667-PG Gépi csavaros hatlapú 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9RLJ 2EY24

APPROVED VENDOR 575667-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 1/2 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RLJ Modell: 575667-PGKereszthivatkozás: 2EY24
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
€8.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.093 "
fej típusaHex
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575667-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 1/2 L, 100 PK
€8.59 /csomag