Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56232 Menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 1/2, 50PK | AA2NDD 10U506

APPROVED VENDOR 56232 menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AA2NDD Típus: 56232Kereszthivatkozás: 10U506
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
€103.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56232 menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 1/2, 50PK
€103.66 /csomag