Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 7/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GMR 4RRT6

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9GMR Modell: PE1000Kereszthivatkozás: 4RRT6

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€616.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagFekete grafitált aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)6000
Max. Szelepek nyomása (PSI)6000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 13
Négyzet7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5607504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GLY 4RRP7 PE10005 láb.-1 / 8 "€32.52
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GLZ 4RRP8 PE100010 láb.-1 / 8 "€61.66
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GMA 4RRP9 PE100025 láb.-1 / 8 "€124.09
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GMB 4RRR1 PE10005 láb.-3 / 16 "€39.99
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GMC 4RRR2 PE100010 láb.-3 / 16 "€76.24
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GMD 4RRR3 PE100025 láb.-3 / 16 "€161.46
PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GME 4RRR4 PE10005 láb.-1 / 4 "€92.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk, 25 láb
€616.62 /Mértékegység