Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 550241c Propeller Machine Blade Diameter 8in Left .752 | AD7RFC 4FZV4

APPROVED VENDOR 550241c Légcsavargép lapátátmérő 8 hüvelyk bal ,752

Raktáron
Tétel: AD7RFC Modell: 550241cKereszthivatkozás: 4FZV4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€286.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Dia Dia.8"
Fura Dia.0.752 "
befejezRoto-cél
AnyagRozsdamentes acél
IrányultságBal kéz
Hangmagasság8 fok
Csavarok2
típusGéppálya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8865
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pengék (3)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Fura Dia.IrányultságHangmagasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550007c propeller gép lapátátmérő 3 hüvelyk bal .502 | AD7RDM 4FZP3 550007c3"0.502 "Bal kéz3 fok€118.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550006c propeller gép lapátátmérő 3 hüvelyk jobb .502 | AD7RDN 4FZP4 550006c3"0.502 "Jobb kéz3 fok€115.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550013c propeller gép lapátátmérő 3 hüvelyk bal .627 | AD7RDP 4FZP5 550013c3"0.627 "Bal kéz3 fok€118.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550012c propeller gép lapátátmérő 3 hüvelyk jobb ,627 | AD7RDQ 4FZP6 550012c3"0.627 "Jobb kéz3 fok€118.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550031c propeller gép lapátátmérő 4 hüvelyk bal .502 | AD7RDV 4FZR1 550031c4"0.502 "Bal kéz4 fok€127.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550030c propeller gép lapátátmérő 4 hüvelyk jobb .502 | AD7RDW 4FZR2 550030c4"0.502 "Jobb kéz4 fok€127.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 550037c propeller gép lapátátmérő 4 hüvelyk bal .627 | AD7RDX 4FZR3 550037c4"0.627 "Bal kéz4 fok€127.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 550241c Légcsavargép lapátátmérő 8 hüvelyk bal ,752
€286.01 /Mértékegység