Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514111G Flat Washer Sae Fits 7/8 Inch, 10PK | AF2XJC 6YPK3

APPROVED VENDOR 514111G lapos alátét Sae 7/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AF2XJC Modell: 514111GKereszthivatkozás: 6YPK3
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
€8.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya0.55
Rockwell KeménységC38-C45
Méret7 / 8 "
Vastagság0.134 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 026
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514111G lapos alátét Sae 7/8 hüvelykes, 10 PK
€8.35 /csomag