Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513041G Flat Washer Uss Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHG 6YPH4

APPROVED VENDOR 513041G lapos alátét Uss, 3/8 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHG Modell: 513041GKereszthivatkozás: 6YPH4
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
€9.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1"
csomag súlya0.62
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 8 "
Vastagság0.083 "
Vastagsági tolerancia+.021 / -. 019
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513041G lapos alátét Uss, 3/8 hüvelykes, 50 PK
€9.74 /csomag