Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 50R200DPSO Dübelcsap ötvözött acél 1/2 X 2 L, 20PK | AF2MPT 6VKD5

APPROVED VENDOR 50R200DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/2 x 2 l, 20 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPT Modell: 50R200DPSOKereszthivatkozás: 6VKD5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€79.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.5 "
Dupla nyíróerő (font)58900
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)29450
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 50R200DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/2 x 2 l, 20 PK
€79.50 /csomag