JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 500305-BR Menetcsavar acél 3/8-16 X1 hüvelyk, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR menetfúró csavar acél 3/8-16 X1 hüvelyk, 1500PK

Raktáron
Tétel: AE4GRL Típus: 500305-BRKereszthivatkozás: 5KEK8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€44.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2A
Összehasonlítható4.6. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezcink
FokozatA
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB69
Méret3 / 8-16 x 1 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR menetfúró csavar acél 3/8-16 X1 hüvelyk, 1500PK
€44.21 /csomag