Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPY5 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 316 rozsdamentes acél | AE2DUH

APPROVED VENDOR 4WPY5 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DUH Modell: 4WPY5
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
€207.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.619
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX1 vakkarima 1 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DTZ 4WPX1304 Stainless Steel4.25 "1"€83.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX4 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUC 4WPX4304 Stainless Steel6"2"€149.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX6 vakkarima 3 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUD 4WPX6304 Stainless Steel7.5 "3"€224.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX7 vakkarima 4 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUE 4WPX7304 Stainless Steel9"4"€326.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPY5 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 316 rozsdamentes acél
€207.04 /Mértékegység