JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX7 vakkarima 4 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUE

APPROVED VENDOR 4WPX7 vakkarima 4 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DUE Modell: 4WPX7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€281.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.9"
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX1 vakkarima 1 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DTZ 4WPX1304 Stainless Steel4.25 "1"€72.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX4 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUC 4WPX4304 Stainless Steel6"2"€130.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPX6 vakkarima 3 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél | AE2DUD 4WPX6304 Stainless Steel7.5 "3"€207.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPY5 vakkarima 2 hüvelykes hegesztett 316 rozsdamentes acél | AE2DUH 4WPY5316 Stainless Steel6"2"€182.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPX7 vakkarima 4 hüvelykes hegesztett 304 rozsdamentes acél
€281.20 /Mértékegység